アクリル製サイン

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容引/いらっしゃいませ 材質アクリル黒+アルミ特殊加工 注文コード86233498 品番PL88-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は表示内容・文字内容・材質など37種類から選べます 他の種類を見る

シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容引/いらっしゃいませ 材質アクリル黒+アルミ特殊加工 仕様テープ付 寸法(mm)140×40×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36672535
2022-09-15
用途:
店舗の入り口ドア交換で使用しました
有限会社シンエイ建設 様

色々な種類が有り悩んでおりましたが理想の大きさと、イメージが合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする