光
光の 室内表示
光の 室名表示板
置き型プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86234225
品番
UP712-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
テーブル・デスク等に置くタイプのプレートです
表裏両面表示のプレートです
表示内容
予約席・RESERVED
材質
アクリル
仕様
両面標示
寸法(mm)
50×170×3
色
(表示部)ホワイト・(底板)透明