※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の イベント・ノベルティ・行楽用品
サンコー(三甲)の アウトドア・行楽用品
サンコー(三甲)の クーラー&ジャグ
EPボックス 青
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86234294
品番
76003700BLEP
参考基準価格(税別)
¥7,470
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種別
SKEP8
材質
EPP20倍
色
ブルー
質量(g)
300
容量(L)
8
有効内寸(mm)
386×314×55
内容量(L)
8
外寸(mm)
460×358×127
型番
#8
内寸(mm)
390×318×70
有効寸法(mm)
386×314×60
嵌合商品
サンコールドボックス 20-2i本体
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません