サインプレート 反射シート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容駐車場 注文コード86234496 品番PK310-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は表示内容27種類から選べます 他の種類を見る

夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射して、はっきり認識できます
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容駐車場 材質反射シート・ABS樹脂 仕様テープ付 寸法(mm)300×100×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする