光
光の 作業現場標識
光の 責任者表示標識
光の 氏名標識
ユニプレート 火元責任者
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
火元取締責任者
材質
アクリル
注文コード
86235022
品番
UP410-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
火元取締責任者
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
140×40×2