※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の 2色コンテナ
SNコンテナーB#17・仕切付 青/青
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86235037
品番
SK20166601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,820
容量(L)
15.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
405×273×210
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
335×220×186
色
青/青
スタッキング
可
質量(kg)
1
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません