自在ナイロンキャスター

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)25 注文コード86235293 品番KFN-251
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥103
販売価格(税別)
94
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです

車輪径(Φmm)25 許容荷重(kg)(1個)10・(4個)40 取付座(mm)35×30 取付ピッチ(mm)28×23 取付高(mm)35 材質(車輪)ナイロン 材質車輪ナイロン 寸法(mm)25 車輪幅(mm)12 偏芯(mm)9 旋回半径(mm)23 ストッパーなし 取付穴ピッチ(mm)28×23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86235494
2026-02-17
用途:
クーラーBOXを乗せる台車製作に使用
建設業・工事業

キャスターの自在部分に使用されているボールベアリングがにザラ付きがあり、円滑に自在移動してくれませんでした。
車輪が傾くほどのベアリングクリアランス精度なので車輪は横を向きそのままズルズル床に傷が入ります。
同じメーカーでゴム車輪バージョンを購入された方のレビューにも同じようなことが書いてあったのでメーカーの仕様と思われます。
8個中5個がこの症状でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする