光
光の キャスター
光の プレート式キャスター
光の プレート式 自在車キャスター
自在ナイロンキャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
32
注文コード
86235354
品番
KFN-321
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
車輪径(Φmm)
32
許容荷重(kg)
(1個)18・(4個)70
取付座(mm)
38×32
取付ピッチ(mm)
30×24
取付高(mm)
42
材質(車輪)
ナイロン
材質
車輪ナイロン
寸法(mm)
32
色
白
車輪幅(mm)
14
偏芯(mm)
11
旋回半径(mm)
28
ストッパー
なし
取付穴ピッチ(mm)
30×24