サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の 2色コンテナ
SNコンテナー B#56 孔無・格子リブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86235554
品番
20560300OR301OR308
参考基準価格(税別)
¥10,440
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
容量(L)
56.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
593×393×322
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
528×328×300
色
オレンジ/オレンジ
スタッキング
可
フタの有無
別売
タイプ
ベタ目
名入れ
なし
材質
PP
内寸(mm)
543×343×312
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
14.31(1460)
ネスティング高さ(mm)
163
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600