光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップ用品
光の ポップ用備品
シナベニア製 抜き文字
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86235564
品番
SB45-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
抜き文字と切り文字の2種に使えます
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
裏面はテープ付きで、簡単に取り付けできます
寸法(mm)
外寸約45 文字約30
仕様
テープ付
材質
シナベニア
幅(mm)
45
高さ(mm)
45
文字内容
1(数字)
質量(g)
3.7
奥行(mm)
3