※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPボックス TP3101.5取手有 クリーム

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86237094 品番 20440100CL202
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
容量(L)44.8 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1173×335×149 クリーム 名入れなし 種別SK3101.5 材質PP 有効内寸(mm)1129×291×124 外寸(mm)1173×335×149 内寸(mm)1138×300×134 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])37.0(3770) コンテナ種類ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86237094
2023-11-07
用途:
材料
有限会社波紫製作所 様 (製造業)

サイズ書いてないのはあり得ない。
来てからのお楽しみかな?

MonotaROからの回答

この度はモノタロウをご利用いただきありがとうございます。今後の商品情報整備の参考にさせていただきます。今後ともモノタロウをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする