※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
TPボックス TP463LB ライトグレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86237706
品番
20800100GL802
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
容量(L)
80.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
670×503×288
色
ライトグレー
名入れ
なし
種別
SK208001
材質
PP
有効内寸(mm)
626×459×266
外寸(mm)
670×503×288
内寸(mm)
635×468×276
フタ
なし
底形状
TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
21.8(2220)
コンテナ種類
ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
もっと見る