曜日別特売
KGZ-51 純鉛 光 86238924

KGZ-51 純鉛 光 86238924
KGZ-51 純鉛 光 86238924
KGZ-51 純鉛 光 86238924

純鉛

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
厚さ(mm)0.5
内容量1個注文コード86238924品番KGZ-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

粘着付きの鉛板

厚さ(mm)0.5仕様テープ付寸法(mm)50×1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86238924
2022-07-13
用途: 重さを持たせたい品の重量UP
株式会社アートクラフト

本来の使い方ではないかもしれませんが、軽くて不安定な品の重量UPに使っています。 裏に糊が付いていますので、どこにでも取り付けられ便利です。 厚みが欲しければ重ねて張れば良いし....個人的には1mm厚の物もあってよいかなと思います。

対象商品 : 86238924
2022-03-10
用途: パッキン製作

接着面がありますが、接着面を合わせて畳んで厚みを出してパッキン製作に使えます。この価格でホームセンターには無いので助かります。

対象商品 : 86238924
2021-09-18
用途: 車のデッドニング
製造業

鉛の厚みがブチルテープと組み合わせて使用するのにちょうどいいです。

対象商品 : 86238924
2021-02-17
用途: 模型作成時
製造業

なめらかな表面、しっかりとした重量、フレキシブルに曲がる柔軟性。すべてが最高の逸品でした。

対象商品 : 86238924
2020-08-01
用途: 車のデッドニングに制振素材としてドアのアウターパネルに貼り付け
不動産業

接着タイプなので貼り付けし易く、制振効果があると思います。
スピーカーの音質が変わったことを実感出来ました。
リヤシート及びカーゴルームの床面にも貼り付けました。
但し、鉛素材なので素手で直接触れないよう注意が必要です。

対象商品 : 86238924
2020-07-06
用途: 電源BOXに使用
その他業種

電源BOXの内側に貼りつけ防振用に使用、重量もかせげます。
はさみで切って裏のテープを剥がして貼るだけ便利です。

対象商品 : 86238924
2020-03-20
用途: 車の遮音材

機能として全く問題ないものです。
両面テープをもう少し厚みがあると貼り付けがしやすいと思います。価格は安価が効果が高く自動車専用でなくても色んなものに使える商品だと思います。

対象商品 : 86238924
2019-10-17
用途: 車のデッドニング及び防音に使用します。
不動産業

柔軟性があり且つハサミ等で簡単にカット出来ます。
粘着剤付きなので貼り易く使い易いです。
ある程度の重さもあり防音・遮音効果が期待出来ると思います。
但し、鉛なので人が直接触れる場所には使えません。
そして、扱う時は手袋等を使ったほうが良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4705:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4705:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする