クリスタルシルバーメタル文字

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86239238 品番SM60-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る

シャープなメタリックタイプの切文字です
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
耐候性抜群で、曲面への使用もOKです
粘着タイプで簡単に取り付けできます

仕様粘着テープ付 材質特殊ウレタン樹脂・ポリエステルメタルフィルム 寸法(mm)60 シルバー 文字内容3(数字) 奥行(mm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86239493
2022-03-25
用途:
出入口ドアの表示板
サービス業

立体的に見えるので見やすい。裏側の粘着度は耐久性と粘着度が重要です。

対象商品:
86239414
2021-10-29
用途:
車のリヤーガーニッシュに貼り付けた
タカハシ 様 (運輸・通信業)

曲面への追従性も良好で金属製にありがちな浮き、剥がれも起こりにくそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする