真鍮板 シートタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86240175 品番 HB1365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です

材質真鍮 幅(mm)100 長さ(mm)365 厚さ(mm)1 仕様糊なし タイプ平板
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86240175
2023-05-05
用途:
作品作り

刻印プレートを制作するための材料として仕入れていますが扱いやすく加工もしやすいため毎回使っています。
金属の品質もよくこれからもリピートしたいです。

対象商品:
86240263
2022-04-22
用途:
金工 オブジェ制作等
製造業

汚れや歪みもなく綺麗でした。
また購入したいと思います。

1人が参考にしています
2020-05-08
用途:
工作
その他業種

0.1mm厚を購入しました。粘着剤無しが良かったのですが、付きでした。記載して欲しかったです。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3825:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「真鍮プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする