光
光の 金属素材
光の 銅
光の 銅プレート
真鍮 0.1×365×600
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
600
仕様
-
注文コード
86240376
品番
HB631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮素材のシートです
ホビーや工作、各種補修などに最適です
材質
真鍮
幅(mm)
365
長さ(mm)
600
厚さ(mm)
0.1
仕様
-
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください