プレート テープ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86243088 品番 LG43-6
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高級感のある真鍮金色メッキ仕上げ標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容入口/IN 材質真鍮 仕様テープ付 寸法(mm)2 直径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする