光
光の 室内表示
光の 室名表示板
プレート テープ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86243124
品番
LG43-3
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
高級感のある真鍮金色メッキ仕上げ標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
締切/CLOSED
材質
真鍮
仕様
テープ付
寸法(mm)
2
直径(Φmm)
40