※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の カラーコーン・区画用品
サンコー(三甲)の コーン用品
サンコー(三甲)の コーンバー
コーンバーΦ34大リング(3.0m) 黄/黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86243281
品番
8Y107200BKYE
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
8Y1072
材質
ABS,PE
色
ブラック/イエロー
質量(g)
533
外寸(mm)
128×43×3210
注意
※個人宅配送はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません