光
光の 室内表示
光の 室名表示板
プレート テープ付
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86243368
品番
LG170-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のある真鍮金色メッキ仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
真鍮
仕様
テープ付
寸法(mm)
40×160×1
色
金色メッキ