※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の カラーコーン・区画用品
サンコー(三甲)の コーン用品
サンコー(三甲)の カラーコーン
コーンベット付駐禁コーン700H 緑
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86243823
品番
8Y028200GR
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
種別
8Y0282
材質
LDPE
質量(kg)
3
色
グリーン
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
外寸(mm)
380×380×711
デザイン
文字入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません