※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の カラーコーン・区画用品
サンコー(三甲)の コーン用品
サンコー(三甲)の コーンベット
ゴム製ミニコーンベット(黒) 1.5kg 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86243981
品番
8Y007400BK
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種別
8Y0074
材質
ゴム
質量(kg)
2
色
ブラック
外寸(mm)
280×280×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません