真鍮文字

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86244628 品番 LB38-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

真鍮鋳物、磨き仕上げの切文字です
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
鋳物が醸し出す温かみは、ガーデニングのオーナメントなどにもピッタリです
テープ付きで簡単に取り付けできます

文字内容B(ローマ字) 寸法(mm)38 仕様テープ付 材質真鍮 質量(g)約8〜20数字により違いあり 奥行(mm)2.5 アズワン品番65-0323-56

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:559

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
玄関ドアにつける
有限会社東日本建設 様

金色で 真鍮で 丈夫でかっこいい 少し大きくてもと思ったが安い

対象商品:
86244174
2025-11-15
用途:
自宅郵便ポストに番地表示
柴田電気 様 (建設業・工事業)

取付文字にあらかじめ粘着テープが貼り付けて有るので取付が簡単でした。

対象商品:
86244174
2021-03-11
用途:
ドアの部屋番号
不動産業

サンプルで購入して、すごくよい感じになったので、他のドアにも取り付けます!

対象商品:
86244646
2020-05-28
用途:
サシェの飾りとして
calida 様 (製造業)

上品なゴールドで、とても使いやすかった。
お値段がもう少しだけ安いと助かります、、。

5人が参考にしています
対象商品:
86244174
2020-05-02
用途:
扉のリメイク
サービス業

子供部屋の扉に付けました。ホテルの部屋の扉みたいと喜んでいます。

対象商品:
86244892
2020-04-13
用途:
新居の外構
その他業種

大きさもちょうどよく、値段も他と比べて手頃だったため購入しました!新居の外構で文字をコンクリート付けしたかったので、注文個数も多く助かりました!

対象商品:
86244235
2020-01-22
用途:
インテリア
製造業

イメージ通りです。
部屋の扉に貼り付けたのですが、海外のホテルのようで大満足です!

1人が参考にしています
対象商品:
86244497
2020-03-30
用途:
表札に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

高級感があり、大きさも大きさも丁度良かった。 取り付けもシールが着いているので簡単。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする