※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ゴミ箱
サンコー(三甲)の 分別用ゴミ箱
サンコー(三甲)の 分別用ゴミ箱本体
サンクリーンボックスAー2 緑
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86244663
品番
51550001GR607
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
種別
SKA2
材質
本体PE フタPP
色
グリーン
容量(L)
160
外寸(mm)
662×462×898
名入れ
なし
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
全国
数量2以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
北海道地方
数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
36,000
/
税込
¥
39,600
北海道地方
数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
48,000
/
税込
¥
52,800
北海道地方
数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
90,000
/
税込
¥
99,000
沖縄地方
数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
沖縄地方
数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
離島
数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
90,000
/
税込
¥
99,000
離島
数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
離島
数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
150,000
/
税込
¥
165,000