※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
サンクレットオリコン95B 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86245214
品番
55259000BL504
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
容量(L)
92.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
648×440×419
色
ブルー
フタの有無
あり
名入れ
なし
トラスコ品番
123-7466
種別
SK95B
材質
PP
有効内寸(mm)
599×404×381
外寸(mm)
648×440×419
内寸(mm)
600×406×381
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
9.21(940)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
全国
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600