スチール角パイプ

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86245872 品番 TK100-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです

寸法(縦×横)(mm)25×25 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1.2 材質スチール 仕上ユニクロ
注意
※材質上、錆が発生している場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
トラックの昇降ステップ

単価も安価で加工もしやすく長さも丁度よい。サンダーでカットをし簡易溶接機で溶接をしてボルト止めをして防錆塗料を塗り完成。

2025-02-25
用途:
グレーチングの下地
田中・ 様 (建設業・工事業)

サイズぴったりで よかったです
長さもぴったり にて使いやすかった

対象商品:
86245714
2022-11-07
用途:
タープテントの脚を補修
カトーモーター 様

折れたテントの脚の補修用として試しに取り寄せしてみました、とても頑丈な造りで元の部材よりはるかに強化できました

2人が参考にしています
対象商品:
86245933
2022-09-15
用途:
締め付けボルトの緩め作業

長期使用後の締め付けボルトを緩める際、本来トルクレンチで緩めるべきですが工具が高価であるためスパナの後端を角パイプの穴に入れ、パイプの先端を掴んで

テコの応用で容易に緩めることができます。

1人が参考にしています
対象商品:
86245714
2022-08-03
用途:
機械のフレームの補強で使用します。
千代田計装株式会社 様 (建設業・工事業)

メンテナンス時の不具合等で、急ぎの使用の際、店舗等にも在庫が無いので、納期が早いので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
86246028
2022-07-31
用途:
レジャー用クイックシェードの脚を延長
マツシタクリーンサービス 様

25ミリ角のパイプにかぶせてリベット止めをして使っています。
肉厚が薄すぎず、厚すぎず加工がしやすかったです。
錆止め塗料を塗って使用しています。

対象商品:
86246064
2022-10-31
用途:
窓枠
不動産業

思っていた商品でした。少し写真と色が違いました。素材はユニクロでもう少し光っていたと思います。比較的満足です。

対象商品:
86245872
2022-04-07
用途:
金属加工で手動タイヤチェンジャー作成
サービス業

サイズがいろいろと選べるのがいいね
亜鉛メッキ?されてるみたいで錆びにくそうだし
1メートル単位で買えるので買いやすく使いやすい。
素人DIYに重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4874:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4874:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする