※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の タル・おけ
タル#15本体 クリーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86246133
品番
40160000CL202
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
PE
容量(L)
15.1
内径(Φmm)
375
色
クリーム
種別
SKTR15CL
外寸(mm)
Φ425×185
内寸(mm)
Φ375×160
外寸法(Φ×Hmm)
425×185
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600