スチール平板

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86246213 品番 TH910-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です

材質スチール 仕上ユニクロメッキ 幅(mm)19 長さ(mm)910 厚さ(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86246317
2026-03-17
用途:
ハンガーラックに使用

総重量3kg程度のハンガーラックに使用した。
加工も安易で錆もない。

2025-07-22
用途:
クローゼットハンガー掛けの修理
株式会社ジェイ・エム・エス 様 (製造業)

クローゼットハンガー掛けを購入しましたが、強度が弱く壊れました。
構造上強度が必要な支柱となる接続固定部品の樹脂部分が壊れ、修理と補強用に購入しました。
板厚は良いと思います。

2025-02-07
用途:
トラック荷台横固定用
製造業

同時購入のフックの台座として購入。溶接にも十分満足のいく結果が得られ使い易い商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
86246317
2024-06-24
用途:
バイク部品製作

特別送料の設定も無く、少量の購入にも御対応頂き、有難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
86246195
2022-09-26
用途:
F型クランプの改造
飲食業

短いF型クランプを改造するために購入。
上下のあごを外し、穴を拡張して取り替えました。
使用頻度が少なく、板継ぎ位にしか使用しないので、安価に改造できてよかった。

3人が参考にしています
対象商品:
86246247
2021-12-17
用途:
汎用に利用
株式会社タウンハウス 様

止め金など何かにつけ、加工して使っています。在庫しておくと便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
86246283
2021-10-20
用途:
シャツター部品補修用
LSK 様 (サービス業)

仕上げも梱包も良くて大変助かりました。まだ、加工してませんが色を塗らなくてもいい位です。

対象商品:
86246195
2021-04-18
用途:
屋上フェンスの補強に

屋上フェンス角が錆びで外れたことから補強材として購入。2面の端の縦桟をステンレスバンドで繋ぐステーに使用しましたが、十分な強度を得たと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2785:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする