※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の タル・おけ
タル#30-2本体 クリーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86246221
品番
40310100CLTAB
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
PE
容量(L)
30.3
内径(Φmm)
375
色
クリーム
種別
SKTR302CL
外寸(mm)
Φ425×365
外寸法(Φ×Hmm)
425×365
内寸法(Φ×Hmm)
Φ375×336
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000