※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タル水産角1.7フタ 透明

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86246641 品番70040900TM
参考基準価格(税別)¥156 販売価格(税込) ¥163
販売価格(税別)
148
透明/透明 種別SK700409TM 材質PP 容量(L)1.7 有効内寸(mm)144×144×67 外寸(mm)180×180×97 内寸(mm)160×160×87 圧縮荷重(kN[kgf])2.03(254)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜119までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量120以上のご注文無料
北海道地方数量1〜120までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量121〜240までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量241〜360までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量361〜480までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量481以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1〜120までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量121〜240までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量241〜360までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量361〜480までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量481以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1〜120までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量121〜240までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量241〜360までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量361〜480までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量481以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする