※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 大型容器
サンコー(三甲)の 水槽・タンク
サンストッカー(スタンド付き) 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86246991
品番
21500101BL503
参考基準価格(税別)
¥147,590
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
材質
外壁/ポリオレフィン
断熱材/硬質ウレタンフォーム
容量(L)
150
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×620×368
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
887×500×300
キャスター
なし
名入れ
なし
種別
215001BL01
色
ブルー
有効内寸(mm)
887×500×300
外寸(mm)
1000×620×368
内寸(mm)
927×540×320
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600