光
光の 樹脂素材
光の その他樹脂
光の その他樹脂板・シート
スチロール板
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86247078
品番
KSWS-1892
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
表面は拭き掃除ができます
パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用
他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません
ガラスの代用として使用できます
色
和紙
厚さ(mm)
2
幅(mm)
約910
長さ(mm)
1820
仕様
両面マット
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長