スチロール透明マット板

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 透明マット 長さ(mm)300 注文コード86247498 品番PSWM-2301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は色・長さ・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

UV剤入り、耐久性抜群です
パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用
表面は拭き掃除ができます
他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません
ガラスの代用として使用できます

厚さ(mm)2.4 幅(mm)約200 長さ(mm)300 仕様両面マット 透明マット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48889617
2017-02-05
用途:
室内ガラスの交換用サンプル
自動車・二輪車・自転車関連業

ガラス色との色調の違いを比較するために購入。比較してみるとこちらの方がプラスチックっぽい。少し赤みがかっているので好みに合わせて使えばよいと思う。ガラスに比べて剛性が低いのでたわむ場合は何か対策が必要。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1767:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする