※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンテナーA型

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86247551 品番10440001BL502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,550
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。

種別A#40ー2(ハンドル付) 容量(L)43.8 ライトブルー フタなし スタッキング ネスティング コンテナ種類メッシュ 名入れなし 材質PP 有効内寸(mm)592×390×160 外寸(mm)686×468×190 内寸(mm)620×418×179 底形状#54タイプ 圧縮荷重(kN[kgf])11.27(1150) ネスティング高さ(mm)74
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07189822
2021-04-15
用途:
活魚を入れて川につけておくに使います
その他業種

ドリルで上に穴を空けてネットを巾着状に取り付けてます。
50〜60センチぐらいのマスなら、15尾ぐらいまで活かしておくことができます。

対象商品:
37131071
2020-03-14
用途:
作業用に使用

送料が別なので少し高く感じました。商品は問題なしです。

対象商品:
86247445
2018-07-26
用途:
大根出荷&集荷用
株式会社秋川牧園 様

畑での大根の収穫時に使用しています。
丈夫なので重宝するのですが、今回出荷量が多く急遽注文しました。
10コンテナ注文したからか、段ボール等の過剰梱包がなく助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
07188483
2018-06-01
用途:
農業用
農・林・水産業

前回まで使用していた物が製造中止になり探していましたがこれは大きさ,強度もよくまた価格も手ごろで満足しています。

対象商品:
86247445
2018-03-28
用途:
棚の商品をピッキングして値付けにまわす時に使用する。
松尾ゴム株式会社 様 (卸売・小売業)

今まで同じものを探していたのに、なかなか無かったので今回モモタロウさんにあって助かりました。今後もよろしくお願いします。

対象商品:
86247524
2018-05-29
用途:
工場の裁断物入れ
製造業

重さも持ち運びしやすく、使わないときは重ねられて使いやすい

対象商品:
07189822
2014-09-04
用途:
ストック部品置き場

衝動買いで購入してしまったが、今からの使い勝手で再度購入ありかも?

対象商品:
37131071
2014-04-28
用途:
販売

ストッパーがついているかどうか?表示ではわかりづらくなっています。

MonotaROからの回答

サンテナーにはストッパー機能はついておりません。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする