ステンレスアングル1000

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86248322 品番 SA200-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレスアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます

寸法(縦×横)(mm)25×25 長さ(mm)2000 厚さ(mm)1 材質ステンレス(SUS304)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86248268
2021-07-27
用途:
DIYでの工作に使用
製造業

納期も早く、思ったサイズで良かったが、いくらステンレスとはいえ、薄いと強度が低いので次回からはせめて肉厚は1.5mmは欲しいところ

対象商品:
86248286
2021-07-21
用途:
内装工事
東京地産株式会社 様 (不動産業)

品質がいいと思います。
今後また購入いたします。
よろしくお願いいたします。

対象商品:
86248286
2020-04-23
用途:
SUS板のコーナーに取付
店舗サポート 様

仕様書通りの物でしたので問題は有りません。
強いて云うなら、もう少し幅広の物が有れば良かったかなと云う感じです。

対象商品:
07083773
2019-11-11
用途:
現場作業台の加工

値段が閲覧したサイトの中で最安値であった為発注した、最低発注単位が5本単位である事と納品に時間が掛かるのが難点である。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2738:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする