ステンレス板

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86248855 品番 HS1064
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレス板です
遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です

材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)400 長さ(mm)600 厚さ(mm)1
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86248934
2026-01-23
用途:
マフラー破断部の繋ぎ

バイクのマフラー破断部の繋ぎで巻いて使用です。もう少し厚くても良かったか…端っこが折れてましたが問題ありません。

2024-10-25
用途:
冷蔵庫へ貼り付け
製造業

冷蔵庫の扉面がマグネットが着かない材質だったため磁性が有りかつ錆びにくいこちらのステンレス板を購入しました。
サイズも選べたので良かったです。

1人が参考にしています
2025-03-14
用途:
部品製作
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題無くスムーズに加工が出来ました。次回の購入も検討したいと思います。

対象商品:
86248873
2023-11-02
用途:
屋根の仕上げ張りに使いました。
株式会社美山 様

薄いタイプを選んで正解でした。切りやすく仕上がりも良く満足してます。

対象商品:
86248812
2021-11-10
用途:
実体顕微鏡用の基板

被顕体を固定するためにマグネットを使用するため、強磁性を有する板が必要で錆びにくい本品SUS430を使用した。厚さと大きさの品揃えがちょうど良かったので重宝している。価格もまずまずリーズナブルと思う。保護フィルムがあり表面状態は良好。気になる点が二つ。シャーリング切断のため、エッジ状態を厳密に求める場合、製品のままのエッジは使えない。また時に角部が潰れていることがあるなど予め考慮しておいた方が良いかと。

2人が参考にしています
対象商品:
86248934
2021-07-16
用途:
電池収納部の接触端子の作成に

マルチバンドレシーバーの電極部が電池の液漏れによる腐食によりボロボロになっていたのですが、こちらの商品を上手く加工して新品同様に仕上げることが出来ました。

対象商品:
86248873
2021-06-04
用途:
事務所の床の配線、コンセントの蓋の穴埋めに使用
株式会社上智ホーム管理 様 (不動産業)

大きさが丁度良い大きさで助かりました。直径7p程の穴埋めに使用し、その上にタイルカーペットを置いたらへこみも無く良かったです。

対象商品:
86248873
2021-04-22
用途:
壁のアクセント
自動車・二輪車・自転車関連業

期待通りです。気に入りました。0.3mmの雰囲気ばっちりです。0.5だったら硬すぎかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2994:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする