光
光の 金属素材
光の ステンレス
光の ステンレスプレート
FS ステンレスヘアライン テープ付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86248952
品番
FS220-T
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
ステンレス
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
1
仕様
テープ付
色
無地