曜日別特売
LG573-1 プレート テープ付 光 86249512

プレート テープ付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
表示内容TOILET
内容量1枚注文コード86249512品番LG573-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高級感のあるカラーステンレスの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容TOILET材質ステンレス仕様テープ付寸法(mm)38×160×0.8パープル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: リフォーム工事
建設業・工事業

デザインが良いのでスナックのトイレドアに貼付けしました。両面テープが貼付けしてあるのでシールをめくればだれでも道具なしで簡単に貼付け出来ます。今後の購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする