プレート テープ付

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86249573 品番 LG573-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高級感のあるカラーステンレスの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容化粧室 材質ステンレス 仕様テープ付 寸法(mm)38×160×0.8 パープル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
リフォーム工事
建設業・工事業

デザインが良いのでスナックのトイレドアに貼付けしました。両面テープが貼付けしてあるのでシールをめくればだれでも道具なしで簡単に貼付け出来ます。今後の購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする