※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の メッシュコンテナ
サンテナーC#97 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86249685
品番
10971000BL510
参考基準価格(税別)
¥9,260
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
容量(L)
97
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
609×609×327
色
ライトブルー
種別
SK109710
材質
PP
質量(kg)
3
有効内寸(mm)
551×551×275
外寸(mm)
609×609×327
内寸(mm)
565×565×288
フタ
なし
底形状
格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])
8.23(840)
ネスティング高さ(mm)
166
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量4〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量4〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量4〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400