プレート シール付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86249765 品番 FS636-6
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ、腐食エッチング文字の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容入口/IN 材質ステンレス 仕様テープ付 寸法(mm)60×60×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86249643
2019-03-06
用途:
ドアの締め切り表示

ステンレスヘアーライン仕上げ地に書かれていてすっきりと格好良くて、木のドア(ログハウス用白ペイント仕上げ)によく合いました。
この締め切り表示の上位置に「←」表示(プラスティック白地に赤)を取り付けました。粘着も問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする