光
光の 室内表示
光の 室名表示板
プレート テープ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86249878
品番
FS181-3
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
応接室
材質
ステンレス
仕様
テープ付
寸法(mm)
40×160×1