※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の コンテナ用オプション
サンコー(三甲)の フタ
サンバケット#500フタ 青
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86249956
品番
71280003BL503
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1170×1100×61
色
ブルー
トラスコ品番
217-1534
種別
SK712800
質量(kg)
13
外寸法・幅(mm)
1170
外寸法・高さ(mm)
61
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません