光
光の 室内表示
光の 室名表示板
プレート テープ付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86250885
品番
LG544-1
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
1,098
バスケットに入れる
高級感のあるカラーステンレス、ゴールド文字の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
押/PUSH
材質
ステンレス
仕様
テープ付
寸法(mm)
54×54×0.8