光
光の 金属素材
光の ステンレス
光の ステンレスプレート
ステンレスチタンゴールド板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86251025
品番
TG304-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
無地プレートです
標示用やサインプレートとして
材質
ステンレス
幅(mm)
40
長さ(mm)
140
厚さ(mm)
1
仕様
テープ付
色
チタンゴールド