ステンレスメッシュ(ロール巻)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86251226 品番 PS20-3410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレス素材のメッシュシートです
水まわりなどの各種補修に最適です

材質ステンレス 幅(mm)450 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.3 メッシュ20
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86251192
2024-06-14
用途:
食品の乾燥
農・林・水産業

今までは、ロール巻きのものをカットして使用していましたが、周りの針金がほつれて長く使用できませんでしたが、今回の商品は、今までより長くもてるのではと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
398:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする