SJ454-1 ステンレスメッシュパネル 光 86251244 SJ454-1 ステンレスメッシュパネル 光 86251244

ステンレスメッシュパネル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86251244 品番 SJ454-1
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
丈夫でサビにくいステンレス製です

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)450 長さ(mm)450 厚さ(mm)2.5 ピッチ(mm)ネット部:50 線径(Φmm)(枠)5・(メッシュ部)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86251244
2024-02-13
用途:
換気フードの一部に使用
建設業・工事業

しっかりした作りでサイズがぴったりだったので購入しました。
改善点は特に見当たりません。
非常に良かったです。

対象商品:
86251262
2021-05-05
用途:
研究ブース内の器具保管
有限会社三金鐵工 様

金属へら等にフックを付けて綺麗に片付けることが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
86251348
2020-07-11
用途:
機械器具の保管用に
鹿児島くみあい食品株式会社 様

同メーカー様のフックも購入致しました。ガタも無くバッチリです。

気持ちよく整理整頓できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2868:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする