光
光の 転倒防止用品
光の ノンスリップマット
すべり止めフェルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(8個)
注文コード
86251533
品番
LSQ-280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
家具・置物などのズレやすべり止めに効果があります
取付が簡単な粘着タイプです
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
28
長さ(mm)
28
色
黒
タイプ
粘着
寸法(Φ×mm)
28×1