KS520-50 スポンジ 光 86251856

スポンジ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)20 長さ(m)50 注文コード86251856 品番KS520-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さなど17種類から選べます 他の種類を見る

防振・防音・緩衝材などに

厚さ(mm)5 幅(mm)20 長さ(m)50 タイプ板スポンジ 材質発泡ラバー(NBR) 寸法(mm)(ドラム)130 ドラム径(mm)300
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40318363
2024-09-11
用途:
家具用
都築工芸 様

普通のスポンジゴムに比べて耐久性があるので良い。
いつもよく使用しております。

対象商品:
40318327
2019-08-08
用途:
水密性を必要とする箇所に貼り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたよりは若干押えてた感じが硬かったのですが、早速張り付けようと剥離紙を1mほど引っ張ったところ、紙の方に粘着テープが引っ付いた状態で剥がれてしまい無駄になってしまいました。気温が高かったせいもあるかと思いますが、密着を目的とする商品なので出来れば注意書き等があれば親切ではないかと感じました。今回はたまたま5mが欠品で余裕のある10mを購入していたので助かりましたが・・・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
40318354
2019-03-12
用途:
ドローンのESC固定
教育・研究機関

短納期・即納品で助かった。ドローンのフレームにESCを固定するのにサイズと材質がちょうどよかった

1人が参考にしています
対象商品:
40318336
2019-12-26
用途:
既存フローリングに遮音ボードとタイルカーペットを敷きつめる時の巾木にスポンジをはることで更なる防振をするため設置。
その他業種

粘着がしっかりしておりズレや無用に外れることは少なく、確実な作業が行えた。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
40318354
2016-02-04
用途:
オートバイ電装部品の緩衝材として

粘着テープ付きなので使いやすいです。角が丸く処理してあり見た目が割ときれいなので、見えてしまう場所にも良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40318293
2016-05-06
用途:
開閉部分の隙間埋め

思っていたよりもかなりしっかりした作りだったので良かった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
659:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする