※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の コンテナ用オプション
サンコー(三甲)の フタ
サンボックス#22Bフタ 透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86251986
品番
70250200TM
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
透明/透明
種別
SK22BFTM
材質
PP
外寸(mm)
606×369×22
嵌合商品
サンボックス 22H 孔無
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量20以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000